Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV, SAT vtičnica NILOE P/O Končna vtičnica 3 BEL

Šifra: 1215516

EAN: 3245066645650

LEGRAND

664565

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NILOE
Način montaže
Podometno
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
3
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
10
Primerno za kabelski modem
Ne
Omogočeno napajanje na daljavo
Da
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
10
Pokrov
Osrednja plošča s pokrovom
RAL številka (približno)
9003
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Zaščitna stopnja (IP)
IP21
Širina naprave (mm)
75,8
Višina naprave (mm)
75,8
Globina naprave (mm)
37
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
DAB+
Ne
Vrsta vtičnice
TV/RD/SAT

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center