Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tuljava za odklopnik SCHNEIDER AC/DC 100V 100V

Šifra: 2611657

EAN: 3303430473527

SCHNEIDER ELECTRIC

47352 - LV Power circuit bre

No product image

Sprostitev napetosti XF - 100 do 130 V DC/AC 50/60 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
100
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
100

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
100
Zasnovan kot vklopna tuljava
Da
Zasnovan kot izklopna tuljava
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center