Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Trak za tiskalnik BROTHER P-TOUCH TZE721 9mm 8m ČRN/ZEL

Šifra: 1211021

EAN: 4977766693059

BROTHER

TZE721

No product image

TZE721 Zelen/črn 9mm, trak za PT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BROTHER P-TOUCH
Širina (mm)
9
Dolžina (m)
8
Barva
črna na zeleni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center