Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tračna svetilka FORLIGHT TENT LED 27,5W 3000K 2930lm ČRN IP20 100-240V

Šifra: 2849210

EAN: 8445386110769

LEDS-C4

TC-0046-NEG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
27,5
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2930
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
100-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center