Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tračna svetilka FORLIGHT TENT LED 24W 2700/3200/4000K 3200lm LED driver on/off ČRN IP20

Šifra: 2856992

EAN: 8445386885087

LEDS-C4

TC-0250-NEG

No product image

Tračna svetilka proizvajalca FORLIGHT TENT LED ima moč 24W in možnost barve temperature 2700/3200/4000K, svetlobni tok 3200lm, stopnjo zaščite IP20 ter je v črni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
2700/3200/4000
Svetlobni tok (lm)
3200
Vrsta napajalne naprave
LED driver on/off
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center