Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Touch panel, 24 V DC, 5.7z 0-0V 20,4-28,8V DC

Šifra: 2779119

EAN: 7640130096745

Drugi proizv.

142532 - XV-102-D8-57TVR-10

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
0-0
Napajalna napetost DC (V)
20,4-28,8
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
0-0
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
1
Število HW-vmesnikov RS-422
0
Število HW-vmesnikov serijska TTY
0
Število HW-vmesnikov vzporedno
0
Število brezžičnih HW-vmesnikov
0
Podpira protokol TCP / IP
Da
Podpira protokol za PROFIBUS
Da
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Število barv na zaslonu
65536
Število sivih ravni / ravni modrih zaslonih
0
Število slikovnih pik, vertikalno
480
Uporabni projektni pomnilnik / uporabniški pomnilnik (KByte)
64000
Z numerično tipkovnico
Da
S sistemom sporočil (vključno z rezervo in potrditvijo)
Da
Možna privzeta procesna vrednost (vhoda)
Da
Število ravni zaščite z geslom
200
Število spletnih jezikov
100
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Temperatura delovanja (ST.C)
0-50
Montaža letve mogoča
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Širina sprednjega dela (mm)
170
Število gumbov z LED
0
Tehnologija na dotik
Odporen na dotik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center