Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva manšeta Hellermanntyton Servisna RMS 100-30 100mm 30mm 1m

Šifra: 2745299

EAN: 4031026406596

Hellermanntyton

450-20031 - RMS 100-30-PO-X-BK

No product image

Servisna manšeta RMS je primerna za popravila kablov. Ovojni rokavi manšete so zaprti z jeklenim kanalom. Rokav je obložen z lepilom in učinkovito tesni kabel po krčenju in zagotavlja hitro, vodotesno in zanesljivo izolacijo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
RMS 100-30
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
100
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
30
Dolžina (m)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center