Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-3.2/1.6 3,2mm 1,6mm 1,00m ČRN -55ST.C

Šifra: 2739301

EAN: 4031026498157

Hellermanntyton

300-73556 - TCN20-3.2/1.6 BK

No product image

Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
TCN20-3.2/1.6
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
3,2
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
1,6
Dolžina (m)
1,00
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center