Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton HIS-3-9/3-PO-X-BK Heat Shrink 9mm 3mm 5m Tankostenski ČRN -55ST.C 03:01 brez lepila

Šifra: 2811844

EAN: 4031026218793

Hellermanntyton

308-30900 - HIS-3-9/3-PO-X-BK

No product image

Toplotno skrčljiva cev Hellermann Tyton HIS-3, krčenje: 9/3, barva: črna, dolžina: 5m, pakiranje v škaltli

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Tip
Heat Shrink
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
9
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
3
Dolžina (m)
5
Izvedba
Tankostenski
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-55
Delež stiskanja
03:01
Z lepilom
brez lepila

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina stene po krčenju (mm)
0,75
Nominalni premer v colah
Drugo
Material
Poliolefin (PEX)
Brezhalogensko
Ne
Za tisk
Ne
UL-homologacija
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center