Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Toplotno skrčljiva cev BizLine 9mm 3mm 8m črna 3/1

Šifra: 2849303

EAN: 3700420330936

BizLine

BIZ 217 003

No product image

Toplotno skrčljiva cev BizLine 9mm /3mm , dolžina: 8m, barva: črna, faktor krčenja: 3:1 Pakiranje: v kartonski škatli

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm)
9
Notranji premer po toplotnim krčenju (mm)
3
Dolžina (m)
8
Barva
črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center