Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 150A 5A fi 21mm 3VA cl0,5 Kalibrirana

Šifra: 1222008

EAN: 3303431123452

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5CC015 - 150/5A

No product image

Tokovni transformator z nosilcem DIN 150 5 za kable dim. 21

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Primarni nazivni tok (A)
150
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 21
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
3
Razred točnosti
cl0,5
Overitev merila
Kalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Pritrdljiv transformator
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center