Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM4T 3000A 5A fi 86mm 100mm 30mm 45VA cl0,5

Šifra: 2646414

EAN: 8013975187258

LOVATO

DM4T3000 - DM4T 3000/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM4T
Primarni nazivni tok (A)
3000
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 86
Odpiralna širina
100
Odpiralna višina
30
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
45
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center