Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM1TMA 200A 5A 24mm 24mm 24mm 1,2VA cl1 razstavljiv ožičen

Šifra: 2695594

EAN: 8013975219027

LOVATO

DM1TMA0200 - DM1TMA 200/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM1TMA
Primarni nazivni tok (A)
200
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
24
Odpiralna širina
24
Odpiralna višina
24
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
1,2
Razred točnosti
cl1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center