Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM1TA 300A 5A 50mm 80mm 1,5VA cl0,5 razstavljiv

Šifra: 2646181

EAN: 8013975178577

LOVATO

DM1TA0300 - DM1TA 300/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM1TA
Primarni nazivni tok (A)
300
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralna širina
50
Odpiralna višina
80
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
1,5
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center