Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni DM0T 80A 5A fi 22mm 1,5VA cl1

Šifra: 1213827

EAN: 8013975210635

LOVATO

DM0T0080 - DM0T 80/5A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DM0T
Primarni nazivni tok (A)
80
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralni premer (mm)
fi 22
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
1,5
Razred točnosti
cl1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Kabelska obnova tokovnega pretvornika
Snap montaža
Da
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center