Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TP-812 1000A 5A 80mm 120mm 5VA cl0,5 žigosan razstavljiv

Šifra: 2600458

EAN: 3838629423477

CIRCUTOR

M70145Ž - TP812 1000/5A Ž

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CIRCUTOR TP-812
Primarni nazivni tok (A)
1000
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralna širina
80
Odpiralna višina
120
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
5
Razred točnosti
cl0,5
Overitev merila
žigosan

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Označba žigosanja

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center