Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 70Pa od 120 do 240V od 250 do 250V 1

Šifra: 1114726

EAN: 3666916025703

TELEMECHANIQUE

XMLA070E2S11 - XMLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
70
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 120 do 240
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 250 do 250
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Da
Maksimalni delovni tlak (hPa)
90000
Tlak vzpostavitve (bar)
od 5 do 70
Začetna nastavitev (hPa)
od 5000 do 70000
Izklopni pritisk (bar)
od 2 do 62,5
Končna nastavitev (hPa)
od 2000 do 62500
Razlika tlaka (bar)
7,5
Največji preskusni tlak (bar)
160
Tlak preboja (bar)
320
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 160
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 120 do 240
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center