Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 620000Pa od 24 do 500V od 24 do 600V 1

Šifra: 2620573

EAN: 3666916026809

TELEMECHANIQUE

ACW5M119012 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Končna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
620000
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 24 do 500
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 24 do 600
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Da
Maksimalni delovni tlak (hPa)
17000
Tlak vzpostavitve (bar)
od 0,07 do 7,6
Začetna nastavitev (hPa)
od 370 do 6200
Izklopni pritisk (bar)
od 0,07 do 7,6
Končna nastavitev (hPa)
od 70 do 7600
Razlika tlaka (bar)
0,7
Največji preskusni tlak (bar)
1
Tlak preboja (bar)
7
Temperatura medija (ST.C)
od -73 do 125
Primerna za zaščito
Da
Začetna vrednost merilnega območja tlaka (Pa)
370000
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center