Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 250V R 1/4 palca

Šifra: 2616958

EAN: 3666916082485

TELEMECHANIQUE

FSG9 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
250
Izvedba tlačnega priključka
R 1/4 palca

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Da
Maksimalni delovni tlak (hPa)
5750
Začetna nastavitev (hPa)
1400
Izklopni pritisk (bar)
0,3
Največji preskusni tlak (bar)
8
Tlak preboja (bar)
20
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
250
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
2
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center