Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tlačno stikalo Telemechanique 120V 250V 1

Šifra: 2618502

EAN: 3666916024928

TELEMECHANIQUE

XMLBM02V2C11 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
120
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
250
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je kot ločilo
Da
Maksimalni delovni tlak (hPa)
5000
Tlak vzpostavitve (bar)
od -0,87 do -0,01
Začetna nastavitev (hPa)
-870
Izklopni pritisk (bar)
-1
Končna nastavitev (hPa)
od -1000 do -140
Največji preskusni tlak (bar)
9
Tlak preboja (bar)
18
Temperatura medija (ST.C)
od 0 do 70
Primerna za zaščito
Da
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
120
Primerna je kot 2-točke krmilnik
Da
Tip električne povezave
Drugo
Z ročnim delovanjem
Ne
Z ročnim stikalom za vklop/izklop
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Elektronska oblika
Ne
Odpornost proti eksplozijam
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center