Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo SYSTEM potezno VGR. 2P NO BEL 10A brez osvetlitve 1M

Šifra: 1077637

EAN: 8011564077362

GEWISS

GW20518

No product image

Potezno tipkalo Gewiss System za vgradnjo v nosilce, bele barve, nazivni tok 10A, 2-polni (2P) delovni (NO) kontakt, vgradne širine 1M, brez indikacije, vijačen priklop vodnikov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
2-polno stikalo
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Osvetlitev
brez osvetlitve
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center