Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo GIGAMEDIA ZA IZHOD S PIKTOGRAMOM OZKO 12VDC VGR. Tipkalo+izmenično INOX 1A LED IP2X 1M

Šifra: 2848066

EAN: 3701537504135

GIGAMEDIA

AXBLP19NONCE - GGM AXBLP19NONCE

No product image

Tipkalo GIGAMEDIA ZA IZHOD S PIKTOGRAMOM ozke pravokotne oblike z LED indikatorjem v modri barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
Vgradna montaža
Vrsta vezave
Tipkalo+izmenično
Barva
Nerjaveče jeklo
Nazivni tok (A)
1
Osvetlitev
osvetlitev z LED diodami
Stopnja zaščite (IP)
IP2X
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center