Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo GIGAMEDIA INFRARED S PIKTOGR.12VDC MODRA/ZELENA LED VGR. Tipkalo+izmenično INOX 1A IP2X 1M

Šifra: 2848074

EAN: 3701537504128

GIGAMEDIA

AXBLI19NONCE - GGM AXBLI19NONCE

No product image

Infrardeče tipkalo GIGAMEDIA ZA IZHOD S PIKTOGRAMOM ozke pravokotne oblike z LED indikatorjem v modri/zeleni barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
Vgrajeno
Vrsta vezave
Tipkalo+izmenično
Barva
Nerjaveče jeklo
Nazivni tok (A)
1
Stopnja zaščite (IP)
IP2X
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center