Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipkalo FUSIO žaluzije rifuza brez okvirja P/O 1P NO BEL 10A IP20

Šifra: 1138351

EAN: 3838959315763

ELEKTROMATERIAL

317530

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FUSIO
Način montaže
Podometno
Vrsta vezave
1P NO
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
10
Stopnja zaščite (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
ni brezhalogen
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Nazivna napetost (V)
250
Način pritrditve
zaskočno
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Število delovnih preklopov
2
Kontakt povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center