Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet SCHNEIDER zasučna 1NC brez osvetljitve N/O IP54

Šifra: 2613981

EAN: 3389110162363

SCHNEIDER ELECTRIC

XB7ES542P - Control & Signalling

No product image

Izklop v sili O 22 - rdeča gobasta tip. O 40 mm - sprostitev na zasuk 1 NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Metoda odklepanja
Zapahni mehanizem
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
Nadgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,5
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center