Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet s ključem 0NO 1NC brez osvetljitve VGR. IP67/IP69K

Šifra: 2810245

EAN: 4015082165147

Drugi proizv.

216514 - M22-PVS/K01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Metoda odklepanja
Ključ za sprostitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,5
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Premer pokrova (mm)
38
Napajalna napetost svetilke (V)
0
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center