Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka za izklop v sili komplet PLEXO 069548L s ključem 1NO 1NC brez osvetljitve IP55

Šifra: 2862674

EAN: 3414971878723

LEGRAND

069548L - Plexo

No product image

PLEXO MEH TIPK ZA IZKL V SILI+KLJUČ SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Metoda odklepanja
Ključ za sprostitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Z osvetlitvijo
brez osvetljitve
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,5
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center