Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka MODUL ČRN S simbolom "žaluzije" 2M Blister

Šifra: 2695124

EAN: 3831006943841

TEM ČATEŽ

TM12SBNT10-B - 4331725

No product image

TIPKA 2M SB NT 10

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Barva
Črna
Tiskanje / označevanje
S simbolom "žaluzije"
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
zaskočna montaža
Izvedba
Gumb za en pritisk
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
9011
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Širina (mm)
45
Višina (mm)
45
Globina (mm)
15

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center