Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka AXOLUTE SIV S simbolom "ON-OFF" indikator 2M

Šifra: 1147643

EAN: 8012199744131

LEGRAND

HC4911/2AG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AXOLUTE
Barva
siva
Tiskanje / označevanje
S simbolom "ON-OFF"
Nadzorno okno / svetlobni izhod
indikator
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Izvedba
Enojna ročica
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Primeren za konektor s senzorjem na dotik za vodilo
Ne
RAL številka (približno)
9006
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP21
Simbol/brez ovir, ki ga je mogoče skenirati
Da
Širina (mm)
45
Višina (mm)
45
Globina (mm)
5,3
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center