Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava SIRIUS ACT fi=30mm RDE okrogel Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa kovina

Šifra: 2720097

EAN: 4011209965638

SIEMENS

3SU1060-0JB20-0AA0 - 3SU10600JB200AA0

No product image

SIRIUS ACT je modularni sistem tipk in indikatorskih lučk za montažo na sprednjo ploščo in zadaj nameščene električne module. Zahvaljujoč SIRIUS ACT s PROFINET-om je mogoče krmilne in signalne naprave povezati neposredno prek PROFINET-a

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva gumba
Rdeča
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
siva
Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
30,5
Širina odpiranja (mm)
38
Višina odprtine (mm)
4,2
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
Drugo
Povrnitev na vzmet
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center