Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava SCHNEIDER MOD okrogel Ploščata nesvetleč ni funkcije preklopa kovina neoznačene

Šifra: 2612885

EAN: 3389110102185

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BA961

No product image

Modra podometna tip. za ponast. O 22 za razdaljo vklopa 30 do 130 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva gumba
Modra
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
nesvetleč
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Material za prednji obroč
kovinski
Označene
neoznačene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66
Povrnitev na vzmet
Da
Zaščitna prevleka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center