Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava RDE okrogel Ploščata za osvetlitev funk.preklopa,zapahn PVC označene

Šifra: 1205257

EAN: 4015082169572

Drugi proizv.

216957 - M22-DRL-R-X0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva gumba
Rdeča
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Material za prednji obroč
Umetna masa
Označene
označene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Titan
Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
0
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP67/IP69K
Povrnitev na vzmet
Ne
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA), sprednja stran
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center