Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - glava BEL okrogel Ploščata ni za osvetlitev ni funkcije preklopa PVC neoznačene

Šifra: 2727428

EAN: 4015082165925

Drugi proizv.

216592 - M22-D-W

No product image

Glava tipke serije RMQ-Titan, ploščata, trenutno delovanje, bele barve, okvir v srebrni barvi, material iz umetne mase

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva gumba
v beli barvi
Zasnova objektiva
Okrogla
Vrsta gumba
Ploščata
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Material za prednji obroč
Umetna masa
Označene
neoznačene

Ostali podatki ali lastnosti

Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
0
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP67/IP69K
Povrnitev na vzmet
Da
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA), sprednja stran
4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center