Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tesnilni obroč Obo Bettermann 107VS VM 35 PA 39mm PVC

Šifra: 2761883

EAN: 4012196117529

Obo Bettermann

2029533 - 107VS VM 35 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Zunanji premer (mm)
39
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Notranji premer (DIN) (mm)
35
Ustreza metričnem navoju velikosti
50
Primerna je za temo PS
42
Kakovost materiala
Drugo
Primerno za metrični navoj
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center