Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tesnilni obroč Obo Bettermann 107VS VM 20 PA 24,5mm PVC

Šifra: 2761541

EAN: 4012195389996

Obo Bettermann

2029523 - 107VS VM 20 PA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Zunanji premer (mm)
24,5
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Notranji premer (DIN) (mm)
20
Ustreza metričnem navoju velikosti
32
Primerna je za temo PS
29
Kakovost materiala
Drugo
Primerno za metrični navoj
32

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center