Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat za v omaro FINDER grelec RD 0 do +60ST.C NC 1

Šifra: 2731660

EAN: 8012823363288

FINDER

7T.81.0.000.2403 - 7T8100002403

No product image

Termostat Finder za upravljanje grelcev v omarah, nastavljiv od 0°C do +60°C, za montažo na DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nastavitev razpona temperature (ST.C)
0 do +60
Izvedba preklopne funkcije
Normalno zaprt kontakt (NC)

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Pritrditev sponke
Nazivna napetost (V)
250
Z digitalnim prikazovalnikom
Ne
Z merilcem vlage
Ne
Nazivni tok v (A)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center