Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat za v omaro CLIMASYS grelec, RD 0-60ST.C NC

Šifra: 1182163

EAN: 3606480152498

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCCOTHC

No product image

Climasys CC - enostavni termostat 250 V - obseg temperature 0 do 60 °C - NC - °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
Nastavitev razpona temperature (ST.C)
0-60
Izvedba preklopne funkcije
Normalno zaprt kontakt (NC)

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Nazivna napetost (V)
250
Z digitalnim prikazovalnikom
Ne
Z merilcem vlage
Ne
Nazivni tok v (A)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center