Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat nVent RAYCHEM 230V 0-6ST.C 16A DIN letev s tipalom temperature

Šifra: 2797689

EAN: 5414506018363

RAYCHEM

1244-017783 - GM-TA

No product image

nVent RAYCHEM GM-TA je elektronski termostat za strehe, dolžine žlebov do 30 m, vključno s tipalom GM-TA-SA . Na voljo z zunanjo razvodno omarico (GM-TA-OUTDOOR-BOX) in rezervnim senzorjem okolja (GM-TA-AS).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Maksimalna delovna temperatura (ST.C)
0-6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center