Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat modul New Unica P/O Regulator za temperaturo tal Al 5-45ST.C ni vklop/ni izklop Daljinski senzor 1 preklopni kontakt IP20

Šifra: 2801128

EAN: 3606489517199

SCHNEIDER ELECTRIC

NU350330

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Način montaže
Podometno
Izvedba
Regulator za temperaturo tal
Barva
Aluminij
Temperatura (ST.C)
5-45
Vklop / izklop
ni vklop/ni izklop
Senzor
Daljinski senzor
Vrsta kontakta
1 preklopni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Stikalo za dodatni grelec
Ne
Z znižanjem temperature
Da
Nadzor moči
230
Razlika vrzeli
0,5
Elektronski nadzor
Da
S termalnim povratkom
Ne
Višina
45
Širina
45
Globina
48
Prikaz dejanske temperature
Ne
Nazivni tok
10
Stikalo / svetilka za zmanjševanje teme
Ne
Nazivna napetost
230
Izvedba sestave
Osnovni element
Preklop poletje/zima
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center