Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Termostat ETHERMA eTWIST Bluetooth 230V 5-28ST.C

Šifra: 2804933

EAN: 9120061393505

ETHERMA

40517 - eTWIST

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Maksimalna delovna temperatura (ST.C)
5-28

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center