Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Temp. tipalo za multimeter SCHNEIDER od 130 do 130ST.C

Šifra: 2616983

EAN: 3389110531862

SCHNEIDER ELECTRIC

DA1TT130 - Contactors & motor p

No product image

Sonda termistorja PTC DA1-T - trojna sonda - 130 °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Merilno območje (ST.C)
od 130 do 130

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Pin
Material
Drugo
Dolžinska sonda (mm)
250
Dolžina kabla (m)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center