Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA s steklenimi vrati, stranski dostop 9U stenska 19'' 600mm 488mm 400mm kovina IP20 ČRN

Šifra: 2851990

EAN: 3700575938230

GIGAMEDIA

COF9U400IBN - GGM COF9U400IBN

No product image

19' škatla INIBOX 9U prof 400 mm - črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot
9U
Način montaže
stenska
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
488
Globina (mm)
400
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

S streho
Da
S sprednjimi vrati
Da
S stranico
Da
Razstavljiv
Ne
Število vrat
1
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Vrsta prezračevanja
Pasivno
RAL številka
9005
Montažne ravni
Sprednja stran
Vrsta profila opornice
L-oblika

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center