Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara GIGAMEDIA COF21U5FPN 600mm 1037mm 500mm jeklo IP20 ČRN

Šifra: 2851690

EAN: 3700575978083

GIGAMEDIA

COF21U5FPN - GGM COF21U5FPN

No product image

19' FLATBOX 21U 500 mm - Črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Širina (mm)
600
Višina (mm)
1037
Globina (mm)
500
Material
Jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

S streho
s streho
S sprednjimi vrati
s sprednjimi vrati
S stranico
s stranico
Razstavljiv
razstavljiv
Število vrat
1
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Vrsta prezračevanja
Pasivno
RAL številka
9005
Montažne ravni
Sprednja stran
Vrsta profila opornice
L-oblika

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center