Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara EVOLINE 7U N/O 19'' 600mm 405mm 600mm kovina

Šifra: 2770192

EAN: 8697613231949

LEGRAND

EVO7U6060

No product image

Komunikacijska 19'' RACK omara Legrand Evoline za stensko montažo EVO 7U 19" 600X600 65 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVOLINE
Število enot
7U
Način montaže
Nadometna montaža
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
405
Globina (mm)
600
Material
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center