Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telekomunikacijska omara EVOLINE 42U 19'' 600mm 1972mm 1000mm kovina IP20

Šifra: 2770219

EAN: 8697613230744

LEGRAND

EVO42U6010

No product image

Komunikacijska RACK omara Legrand Evoline EVO 42U 600X1000 SGD 1000 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVOLINE
Število enot
42U
Tip
19''
Širina (mm)
600
Višina (mm)
1972
Globina (mm)
1000
Material
kovinski
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center