Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica MODUL RJ11 6(4) Cat.3 ANTR VGR. 1M Blister

Šifra: 2783209

EAN: 3831006983823

TEM ČATEŽ

KM36AT-B - 4318930

No product image

VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Vrsta priključka
RJ11 6(4)
Kategorija
Cat.3
Barva
Antracit
Način montaže
Vgradna montaža
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
7016
Vrsta priklopa
LSA
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center