Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Telefonska vtičnica LOGIQ 2x RJ11 6/4 TI P/O KS Keystone Unipack

Šifra: 2789374

EAN: 3831006989368

TEM ČATEŽ

KQ38TIXO-U - 4417057

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Vrsta priključka
2x RJ11
Barva
Titan
Način montaže
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
vijak
RAL številka
7048
Vrsta priklopa
LSA
Izstopna smer
Nagnjena
Z zaščito pred prahom
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
38
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center