Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka SLV SOLASTO LED GU10 51mm 1X 6W GU10 Inox IP67 230V

Šifra: 2722522

EAN: 4024163147903

SLV

227680

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED GU10 51mm
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
6
Okov svetlobnega vira
GU10
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Zunanji premer (mm)
12
Zaščitni razred
II
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
13,6
Vgradna višina / globina (mm)
15,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center