Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka SLV POWER TRAIL-LITE ROUND 1W 3000K 45lm Inox IP67 350mA A-A++

Šifra: 2721152

EAN: 4024163112093

SLV

228332

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
1
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
45
Barva ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivni tok (mA)
350
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Zunanji premer (mm)
4,1
Zaščitni razred
III
S sijalko
s sijalko
Višina / globina (mm)
6,5
Vgradna višina / globina (mm)
9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center