Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talna vgradna svetilka SLV DASAR LED 7W 3000K 360lm brušeni inox IP67 12V A-A++

Šifra: 2722460

EAN: 4024163145503

SLV

233500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Moč sijalke (W)
7
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
360
Barva ohišja
brušeni inox
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Nazivna napetost (V)
12
Razred energijske učinkovitosti
A-A++

Ostali podatki ali lastnosti

Zunanji premer (mm)
9,2
Zaščitni razred
III
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Višina / globina (mm)
6
Vgradna višina / globina (mm)
10,2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center